Mon compte
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Catalogue Marques Exclusives
Trouver votre agence
Outillage & Métrologie
(21 162)
Entretien et réparation
(2 526)
Fixation et montage
(45 030)
Protection - Sécurité - Hygiène
(23 474)
Equipement
(9 532)
Usinage
(29 672)
Soudage
(1 776)
Transmission
(62 837)
Pneumatique et fluiditique
(30 532)
Déstockage
(1 993)
Nos Marques Exclusives
Les Essentiels
< Retour
Catégories RUBIX
Fixation et montage
Matériaux de fixation
Matériel de serrage
Bandes de serrage
Outil pour câble d'attache
TENDEUR OEIL-CROCHET D.6 INOX A4 UE=5
Outil pour câble d'attache Acton 649326
Tendeur oeil-crochet - inox A4 (Modèle 64932)
Références
acton :
649326
rubix :
5668-7120639
ean :
3604880103676
Résumé technique
Serrage utile
6
mm
Voir toutes les caractéristiques
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : TENDEUR OEIL-CROCHET D.6 INOX A4 UE=5
Informations techniques
Attributs
Poids
0.08
Serrage utile
6
mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
78,50
€
HT
/ 5
unités
94,20
€
TTC
Livraison estimée 5 -20 jours
Créer un PDF à partir du produit