Tendeur de chaîne DOM ET2-AR/16B1H
Tendeur EASYTEN 2 patin en arc
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
DOM :ET2-AR/16B1H
Rubix :0866-0723856
Fabricant :ET2-AR/16B1H
Documents
Détails articles : TENDEUR AA2 16B1 SPANN2 AA 16B1
Tendeur EASY TEN Taille 2 équipé d'un patin en ARC. Double guidage de la colonne. Les tendeurs existent en tension forte ( référence finissant par H = 1 ressort de 118 à 262 N / 2 ressorts de 236 à 524 N / 3 ressorts de 354 à 786 N) ou en tension faible (référence finissant par L = 1 ressort de 82 à 148 N / 2 ressorts de 164 à 296 N / 3 ressorts de 246 à 444 N). Composition : Le boitier est en acier recouvert d’ une couche de peinture EPOXY antirouille. La colonne est usinée dans du Polyéthylène HD 500 de couleur noire. Le patin est usiné dans du Polyéthylène HD 1000 de couleur verte. Tous les autres composants des tendeurs ET1 et ET2 (ressorts et fixations) sont en INOX 304 L. Course : 40 mm.
Points forts
Pour force de pression élevée
Applications
Environnement extrême
Informations techniques
Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
208,60 € HT
/ unité
250,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours


