Tas Facom 906A, Poids: 3880 g

Tas épinçoir convexe allongé

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :906A
Rubix :0139-5042577
EAN :3148516952875
TAS EPINCOIR 906A

Résumé technique

Documents

Détails articles : TAS EPINCOIR 906A


Tas épinçoir convexe allongé
- Modèle comprenant une face plate et une face bombée.
- Dimensions (L. x l. x H.) : 130 x 68 x 25 mm.
- Présentation : polie.
Poids : 1,150 Kg.

Informations techniques


Attributs
Poids3880 g
Typesélection de 5 outils de formage : l'essentiel
80,89 HT
/ unité
97,07 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h