Taraud machine GISS Cutline 864933
Taraud gaz - Droit - HSSE - 3% Vanadium - Multi-matières
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS Cutline :864933
Rubix :G600-0531953
EAN :3660338193729




Résumé technique
| Filetage | 1/4 |
|---|---|
| Type | alésages traversants britanniques |
| Avec spray de refroidissement | non |
Documents
Détails articles : TARAUD DROIT - GAZ 1/4 HSSE - DIN374 - 3P/C VANADIUM
DIN 5156.
Filetage GAZ
Taraud pour trou débouchant
Filetage GAZ
Taraud pour trou débouchant
Informations techniques
Attributs
| Filetage | 1/4 |
|---|---|
| Type | alésages traversants britanniques |
| Avec spray de refroidissement | non |
| Sens de filetage | droite |
| Diamètre de perçage | 11,8 mm |
| Diamètre queue | 12 mm |
| Carré d'entraînement | 9 mm |
| Angle d'hélice | 0 ° |
| Revêtement | vaporisé |
| Longueur totale | 100 mm |
| Matière du corps | hss-e |
| Nbre de filets au pouce | 19 |
| Tolérance | iso229 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,72 € HT
/ unité
86,06 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h