Taraud machine Sandvik Coromant T200-XM105DA-M12C110
Taraud coupant à entrée hélicoïdale CoroTap™ 200
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :T200-XM105DA-M12C110
Rubix :0033-0802241
Fabricant :6635123




Résumé technique
| Filetage | m12x1,75 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 12 mm |
| Type | alésages traversants métriques |
Documents
Détails articles : TARAUD COUPANT A E.H 200
CoroTap® 200, taraud coupant à pointe hélicoïdale
Informations techniques
Attributs
| Filetage | m12x1,75 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 12 mm |
| Type | alésages traversants métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
| Sens de filetage | droite |
| Diamètre de perçage | 10,2 mm |
| Diamètre queue | 9 mm |
| Carré d'entraînement | 7 mm |
| Profondeur du filetage | 23 mm |
| Angle d'hélice | 0 ° |
| Longueur totale | 110 mm |
| Matière du corps | hss / pm |
| Filetage | m12x1,75 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
100,74 € HT
/ unité
120,89 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h