Références
Facom :2600.M4
Rubix :0139-5346280
EAN :3662424146602

Détails articles : TAPIS MOUSSE POUR TIROIR M4
Mousse épaisseur 3 mm pour tiroirs M4.Pour la protection et l'habillage du fond des tiroirs.M3 : dimensions L 568 x l 418 mm.M4 : dimensions L 758 x l 418 mm.M5 : dimensions L 948 x l 418 mm
Informations techniques
Attributs
| Type | tapis mousse pour tiroir m4 |
|---|---|
| Nombre d'éléments | 1 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,47 € HT
/ unité
12,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
