Transmission par chaîne dentée et autres chaînes Rexnord L0880604031

Table Top Chain

Voir les informations techniques

Références

Rexnord :L0880604031
Rubix :4031-1125813
CHAINE A PALETTE ACETAL LF 880 TAB-K325 PATTE EQUERRE L.82.5

Résumé technique

Chaînedessus de table
Matériau/finitionPlastique
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CHAINE A PALETTE ACETAL LF 880 TAB-K325 PATTE EQUERRE L.82.5


Des matériaux standard à faible friction aux matériaux spécialisés de haute technologie pour des applications très spécifiques, la gamme Tabletop en plastique de Rexnord est capable de fournir un large éventail de solutions pour les applications de convoyage dans pratiquement toutes les industries.

Points forts

-Matériaux à haute résistance : Pour les applications de boissons sèches et lubrifiées, ainsi que pour les applications abrasives dans les verreries, des matériaux spéciaux sont disponibles, offrant une résistance élevée aux PV ou un très faible frottement
Propriétés de glissement : Pour garantir des propriétés de glissement supérieures, Rexnord utilise un certain nombre de matériaux de chaîne brevetés. Dans de nombreux cas, ces matériaux sont spécialement définis pour les applications de convoyage. Tous les matériaux différents ont des coefficients de frottement adaptés à l'application prévue
Planéité : La conception du moule et le contrôle du processus de production permettent d'obtenir des valeurs de planéité répondant aux normes les plus élevées. Associées à des propriétés de glissement optimales, ces valeurs permettent d'éviter le basculement des produits transportés
Standardisation : Un certain nombre de chaînes différentes sont utilisées pour la manutention des caisses. Les chaînes standard (XL, LF, HP) sont utilisées pour le transport général de caisses, de plateaux ou de caisses à claire-voie. Les versions à friction élevée (Rubber Top, SuperGrip) sont utilisées pour les inclinaisons et les descentes ou sur les bandes d'arrêt d'urgence. Les versions avec rouleaux (LBP) sont utilisées dans les lignes d'alimentation des palettiseurs afin de réduire la pression et le bruit de la ligne arrière. La large gamme de produits permet de standardiser les convoyeurs de manutention de caisses, grâce aux mêmes pignons, à la même largeur de voie, aux mêmes rouleaux de retour, à la même conception de retour, aux mêmes bandes d'usure et à la même largeur de charnière, également en coopération avec l'acier inoxydable (60 M 75 et 60 S 75). Si les bandes modulaires en plastique sont utilisées pour la marche en ligne droite, les bandes à chaîne à flexion latérale sont idéales pour les convoyeurs au pas de 85 mm ; FGM 1050, FT 1050 et FTM 1060 conviennent aux séries 1000 et 8500, FTM 1055 et FT 1055 aux séries 1005 et 7700. Ces chaînes se caractérisent par une surface d'appui maximale et d'excellents transferts, même dans les petits rayons. Pour les applications exigeantes, les versions FGM/FTM Magnetflex sont recommandées, tandis que les versions FT tab sont destinées à des circonstances moins critiques
Chaînes de 84 mm de large:Rexnord propose une gamme complète de chaînes en plastique et en acier de 84 mm de large, destinées à la norme mondiale des boissons de 85 mm entre les couloirs des convoyeurs à plusieurs couloirs. Dans les chaînes en plastique, la chaîne SHP84 à fonctionnement droit et la chaîne RHMP84 à flexion latérale sont des compagnes, fonctionnant sur les mêmes pignons. L'écart entre les différentes voies/plans est réduit par rapport aux chaînes traditionnelles de 3,25", de même que l'écart entre les maillons des chaînes, afin d'offrir une meilleure manutention des produits et de minimiser les risques de chute des produits
D-pins : Les chaînes SHP, RHMP, 1060, 1055, 879, 880 et 882 sont dotées de goupilles en forme de D. Une fois assemblées, les goupilles sont retenues par un ajustement géométrique plutôt que par une tension mécanique sur les œillets d'articulation. Cela rend la chaîne moins sensible aux attaques chimiques ; cela permet également le (dé)montage des deux côtés de la chaîne, ce qui réduit le risque d'erreur.

Applications

L'industrie

Informations techniques


Attributs
Chaînedessus de table
Matériau/finitionPlastique
Typetable top chain
203,83 € HT
/ 3,05 mètres
244,60 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours