Multiparamètre Schaeffler OPTIME-SET-AW5-GLB2

Système de surveillance d'état OPTIME

Voir les informations techniques

Références

Schaeffler :OPTIME-SET-AW5-GLB2
Rubix :0255-1482661
Fabricant :0960171040000
EAN :4054371949273
BOITE 10 CAPTEURS OPTIME 5 AVEC 10 EMBASES

Détails articles : BOITE 10 CAPTEURS OPTIME 5 AVEC 10 EMBASES


Capteur de surveillance de l’état, sans fil, pour mesurer l’accélération et la température, pour un fonctionnement sur un réseau Wirepas Mesh, batterie non remplaçable. Température d'utilisation de -40°C à +85°C. Plage de transmission du capteur jusqu'à 100m. IP 69K.

Applications

Optime 3 : Moteurs, générateurs, ventilateurs, roulement de paliers à chapeau, jusqu’à 3 000 tr/min. Optime 5 : Pompes, moteur à engrenages et petites boîtes de vitesses, compresseurs, HVAC... jusqu’à 5 000 tr/min.

Informations techniques


Attributs
3 723,87 HT
/ boite
4 468,64 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h