Blocage du disjoncteur, blocage des vannes Brady 149515, Largeur: 60.71 mm
Système de condamnation/consignation de disjoncteur miniature universel
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Brady :149515
Rubix :8381-6192520
Fabricant :Universal Mini Circuit Breaker LO 6/PAC
EAN :0754473606190
Documents
Détails articles : SYST. CONDAMNATION/CONSIGNATION
Le système de condamnation/consignation de disjoncteur miniature universel est facile à installer, sans aucun outil et sa faible épaisseur permet de fermer la porte du panneau. Disponible pour les disjoncteurs unipolaires et multipolaires. Ajoutez un cadenas de sécurité Brady pour finaliser la condamnation/consignation.
Points forts
-Installation facile sans outils
Le profil bas permet de fermer la porte du panneau
Disponible pour les disjoncteurs unipolaires et multipolaires
Attachez un cadenas de sécurité Brady pour compléter le verrouillage.
Le profil bas permet de fermer la porte du panneau
Disponible pour les disjoncteurs unipolaires et multipolaires
Attachez un cadenas de sécurité Brady pour compléter le verrouillage.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 7,14 mm |
|---|---|
| Largeur | 60,71 mm |
| Hauteur | 29,21 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
160,69 € HT
/ paquet
192,83 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours