Chaîne de signalisation GISS 868020, Couleur : Rouge | Longueur : 0.05 m | Diamètre : 50 mm
Système d'attache pour balise de signalisation
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :849176
GISS :868020
Rubix :C600-6139495
EAN :3660338219061

Documents
Détails articles : SYSTEME D'ATTACHE P/BALISE X10 ATTACHE POUR CHAINE DE SIGNAL.
Système d'attache permettant de fixer des chaînes de signalisation sur les balises 50 ou 75 cm.
S'enfonce sur le dessus de la balise, et comprend un maillon ouvert pour attacher une ou plusieurs chaînes.
S'enfonce sur le dessus de la balise, et comprend un maillon ouvert pour attacher une ou plusieurs chaînes.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 0,05 m |
|---|---|
| Couleur | rouge |
| Diamètre | 50 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,33 € HT
/ sachet
43,60 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h