Autre distributeur pneumatique Festo VLK-3-PK-3
Système compact VLK M5
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VLK-3-PK-3
Rubix :0326-2203260
Fabricant :9639
EAN :4052568008932
Détails articles : GENERATEUR IMPULSION VLK-3-PK-3 9639
Générateur d'impulsions brèves VLK-3-PK-3 avec embase 2n Diamètre nominal=2,5 mm, Pression de service=2,5 - 8 bar, Débit nominal normal=90 l/min, Température ambiante=-10 - 60 °C, Poids du produit=170 g
Informations techniques
Attributs
| Type | soupape d'impulsion courte |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
246,19 € HT
/ unité
295,43 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours