Mon compte
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Catalogue Marques Exclusives
Trouver votre agence
Outillage & Métrologie
(21 162)
Entretien et réparation
(2 526)
Fixation et montage
(45 030)
Protection - Sécurité - Hygiène
(23 474)
Equipement
(9 532)
Usinage
(29 672)
Soudage
(1 776)
Transmission
(62 837)
Pneumatique et fluiditique
(30 532)
Déstockage
(1 993)
Nos Marques Exclusives
Les Essentiels
< Retour
Catégories RUBIX
Fixation et montage
Organes de commande pour machines outils
Organes de commande pour machines outils
Eléments de support / de positionnement
Élément de support
SUPPORT PROFILE 28 INOX A4 9551428
Élément de support Spartex 9551428
Support profilé
Références
spartex :
9551428
rubix :
U600-8296426
fabricant :
9551428
ean :
4043377302168
Résumé technique
Norme
Art. 9551
Type
Support profilé
Type de métal
A4
Voir toutes les caractéristiques
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : SUPPORT PROFILE 28 INOX A4 9551428
Support profilé A4 28X
Informations techniques
Attributs
Poids
0.33
Norme
Art. 9551
Type
Support profilé
Type de métal
A4
Matériau/finition
Acier inoxydable
Diamètre
28
mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
31,36
€
HT
/
unité
37,63
€
TTC
Livraison estimée 5 -20 jours
Voir les références (2)
Créer un PDF à partir du produit