Capteurs - Accessoire pour capteur Festo SIEZ-NB-6,5
Support de capteur SIEZ-NB
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :SIEZ-NB-6,5
Rubix :0326-2576583
Fabricant :538344
EAN :4052568049706
Détails articles : SUPPORT CAPTEUR SIEZ-NB-6,5
Support de capteur SIEZ-NB-6,5 pour capteurs, montage en saillie. Note sur la matière=sans cuivre ni PTFE, Température ambiante=-25 - 80 °C, Taille=6,5 mm, Mode de fixation=à trou débouchant, Poids du produit=9 g
Informations techniques
Attributs
| Type | support de capteur siez-nb-6,5 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,70 € HT
/ unité
18,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours