Mon compte
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Catalogue Marques Exclusives
Trouver votre agence
Outillage & Métrologie
(21 162)
Entretien et réparation
(2 530)
Fixation et montage
(45 007)
Protection - Sécurité - Hygiène
(23 458)
Equipement
(9 532)
Usinage
(29 644)
Soudage
(1 732)
Transmission
(62 840)
Pneumatique et fluiditique
(30 531)
Déstockage
(2 002)
Nos Marques Exclusives
Les Essentiels
< Retour
Catégories RUBIX
Transmission
Accouplements d'arbres
Accouplements
Accouplements élastiques
Accouplements élastiques - Accessoire / pièce de rechange
ELEMENT STRAFLEX 635635
Accouplements élastiques - Accessoire / pièce de rechange Paulstra 635635
Straflex élément flexible
Références
paulstra :
635635
rubix :
0283-1009497
ean :
3661227004508
Résumé technique
Type
Flector de rechange
Voir toutes les caractéristiques
Fiche technique
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : ELEMENT STRAFLEX 635635
Elément de l'accouplement élastique Straflex 635304; Diam extérieur 178 mm , diam intérieur 66 mm , épaisseur 26 mm
Informations techniques
Attributs
Poids
0.83
Type
Flector de rechange
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
261,67
€
HT
/
unité
314,00
€
TTC
En stock; expédié sous 24/48hrs