Détails articles : PIQUAGE MALE P/COUPL 2294 12 21 LEGRIS
Assemblé avec un corps, forme un coupleur d'action rapide adapté aux applications utilisant l'eau et l'air comprimé.
Points forts
• Facile à utiliser
• Coupleur avec manchon coulissant: connexion automatique et déconnexion
• Grande variété de sondes mâles
• Extrêmement compact
• Modèles d'arrêt simples ou doubles pour plus de sécurité
• Gamme spéciale conçue pour les applications pneumatiques: 13 séries à 27
• Gamme spéciale conçue pour la transmission d'eau et de fluides: Série midi et maxi • robuste et fiable
• 100% de fuite-testé dans la production
• Excellente résistance au choc et aux chocs
• Laiton nickelé pour la résistance à la corrosion
• Version inox pour environnements restrictifs • performance optimale
• Très large gamme de débits
• Technologie «d'UltraFlo»: séries 18, 22, 23, 25 et 27
• Baisse de basse pression
• Longue durée de vie
• Efficacité énergétique maximale
Applications
• Conditionnement
• Automatisation d'usine
• Fabrication diverse
• Installations de montage de véhicules
• Circuits d'air comprimé et d'eau connexion et déconnexion automatiques
• Ateliers
• Rinçage
• Pulvérisation
• Systèmes de remplissage
• Nettoyage