Rayonnage spécifique Spartex 892470

Solution spéciale Outillage rayonnage à tablettes tôlées

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Spartex :892470
Rubix :Z600-7331261
EAN :3660338450327
G-ROBUST KIT SUIVANT OUTILLAGE 2000X1000X500MM 5 NIVEAUX

Résumé technique

Hauteur2000 mm
Longueur1000 mm
Profondeur500 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : G-ROBUST KIT SUIVANT OUTILLAGE 2000X1000X500MM 5 NIVEAUX


Rayonnage avec montants équipés de platine métal galvanisée, perforés au pas de 25 mm pour le réglage des tablettes tôlées.
Finition des montants en acier gris RAL 7024, tablettes en finition acier galvanisés.

Composition des éléments :
- Kit départ outillage 5 niveaux, 4 poteaux RAL7024, 4 fonds tôlés dont 1 perforé et 1 cranté, 2 côtés tôlés, 1 porte avec serrure RAL7035, 5 tablettes tôlées, 4 platines
- Kit suivant outillage 5 niveaux, 2 poteaux RAL7024, 4 fonds tôlés dont 1 perforé et 1 cranté, 1 côté tôlé, 1 porte avec serrure RAL7035, 5 tablettes tôlées, 2 platines

Applications

Solution idéale pour le rangement des outillages à main, machines électroportatives, etc.

Informations techniques


Attributs
Hauteur2000 mm
Longueur1000 mm
Profondeur500 mm
Typekit suivant
Charge par niveau50 kg
Nombre de niveaux5
1 206,56 HT
/ unité
1 447,87 TTC
Dont Eco-contribution : 2,2 TTC
brand logo
  • Epuisé

Profondeur