Douille Gedore D 19 16, Carré d'entraînement: 1/2 '' | Diamètre: 16 mm | Longueur: 39.5 mm

Socle 12 côtés profil UD D 19

Voir les informations techniques

Références

Gedore :D 19 16
Rubix :8965-5440875
Fabricant :6133980
EAN :4010886613399
DOUILLE 1/2 , 12 PANS 16 MM D 19 16

Résumé technique

Carré d'entraînement1/2 ''
Diamètre16 mm
Longueur39,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : DOUILLE 1/2 , 12 PANS 16 MM D 19 16


Douille 1/2" 16 mm Selon DIN 3124, ISO 2725-1 Carré d'entraînement selon DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, avec rainure de retenue de la bille Manuelle, poignée moletée Acier au vanadium GEDORE 31CrV3, poli, chromé * non normalisé

Informations techniques


Attributs
Carré d'entraînement1/2 ''
Diamètre16 mm
Longueur39,5 mm
Finitionchromé
Poids72 g
14,77 HT
/ unité
17,72 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours