Clé antidéflagrante EGA Master 71087, Ouverture: 36 mm | Longueur: 0.6 mm
Slogging Open Wrench
Voir les informations techniquesRéférences
EGA Master :71087
Rubix :1304-5515654
EAN :8412783710878
Détails articles : CLE POLYGONALE A FRAPPER 36 MM ANTIDEFLAGRANTE AL-BRON
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 36 mm |
|---|---|
| Longueur | 0,6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
149,34 € HT
/ unité
179,21 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours

