Capteurs - Accessoire pour capteur Festo SL-DSM-S-M8-B

SL Support de capteur

Voir les informations techniques

Références

Festo :SL-DSM-S-M8-B
Rubix :0326-2571337
Fabricant :1132360
EAN :4052568061326
SUPPORT CAPTEUR SL-DSM-S-M8-B

Résumé technique

Typesl support de capteur

Détails articles : SUPPORT CAPTEUR SL-DSM-S-M8-B


Support de capteur SL-DSM-S-M8-B Kit de montage des capteurs de proximité inductifs SIEN sur les actionneurs rotatifs DSM-12-...-B jusqu'à DSM-40-...-B et sur les actionneurs roto-linéaires DSL. Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Poids du produit=4 g, Note sur la matière=(* sans cuivre ni PTFE, * Conforme RoHS)

Informations techniques


Attributs
Typesl support de capteur
48,27 € HT
/ unité
57,92 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours