Capteurs et manomètres - Accessoire / Consommable Baumer ASIP-20N604
Siphon Inox, adapteur de refroidissement, Schedule 40
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Baumer :ASIP-20N604
Rubix :8618-2355991
Fabricant :10265202

Résumé technique
| Type | siphon corps de chasse, adaptateur de refroidissement |
|---|
Documents
Détails articles : ACCESS MECANIQUE P/MANOMETRE ASIP20N604
Les siphons sont utilisés pour protéger les instruments de mesure des températures élevées. Le siphon cor de chasse et le siphon en U sont particulièrement recommandés pour les applications de vapeur. Les refroidisseurs (ASIP-D) peuvent également être utilisés entre les séparateurs et les instruments de mesure. Le rapport pression / température est conforme à la norme DIN 16282 ou ANSI B36.10 (schedule 40, 80 ou 160).
Applications
Pétrole, gaz , produits chimiques, eau potable & eaux usées, energie, ingénierie.
Informations techniques
Attributs
| Type | siphon corps de chasse, adaptateur de refroidissement |
|---|---|
| Matière | inox schedule 40 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
334,99 € HT
/ unité
401,99 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours