Panneau Brady 830167, Largeur : 87 mm
Signalisation ISO - Danger: Charge de la batterie en cours
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Brady :830167
Rubix :8381-6192553
Fabricant :830167
EAN :0754473291112

Documents
Détails articles : SIGNALISATION DANGER: 100X870MM
L’autocollant de sécurité Brady « Danger charge de la batterie en cours » référence 830167 signale clairement les zones de charge de batteries dans les installations industrielles. Ce panneau adhésif en polyester laminé limite les risques de confusion autour des équipements électriques et des postes de charge.
Caractéristiques :
Ce panneau de sécurité Brady est un marquage adhésif conçu pour la signalisation de sûreté et l’identification d’installations. Le pictogramme triangulaire noir sur fond jaune attire l’attention sur les zones où des batteries sont en charge et alerte sur la présence possible de sources d’énergie électrique. Le support en polyester laminé avec adhésif acrylique permanent convient aux marquages durables sur surfaces lisses, y compris les plastiques à faible énergie de surface et de nombreux revêtements poudre. La finition brillante garantit une bonne lisibilité du texte et du symbole, y compris dans des environnements lumineux. La présentation en feuille avec trois panneaux permet d’équiper plusieurs points de charge et de standardiser la signalisation sur un même site.
Spécifications :
- Marque : Brady.
- Référence produit : 830167.
- Numéro de matériau Brady : B-7541.
- Type de panneau : avertissement.
- Description du pictogramme : « danger charge de la batterie en cours ».
- Numéro PIC : W026.
- Forme : triangle.
- Dimensions : 100,00 mm (base) x 87,00 mm (hauteur).
- Matériau : polyester laminé.
- Épaisseur : 0,099 mm.
- Couleur : noir sur jaune (RAL 1003).
- Finition : brillant.
- Adhésif : acrylique permanent.
- Quantité par paquet : 3 panneaux par feuille.
- Température d’application minimale : 10 °C.
- Température d’utilisation : de -40 °C à +110 °C.
Normes :
- ISO 7010 : garantit que le panneau de sécurité Brady « Danger charge de la batterie en cours » respecte la forme, la couleur et le pictogramme normalisés pour la signalisation de sécurité.
- REACH, absence de SVHC : indique que le matériau Brady B-7541 ne contient pas de substance extrêmement préoccupante.
Caractéristiques :
Ce panneau de sécurité Brady est un marquage adhésif conçu pour la signalisation de sûreté et l’identification d’installations. Le pictogramme triangulaire noir sur fond jaune attire l’attention sur les zones où des batteries sont en charge et alerte sur la présence possible de sources d’énergie électrique. Le support en polyester laminé avec adhésif acrylique permanent convient aux marquages durables sur surfaces lisses, y compris les plastiques à faible énergie de surface et de nombreux revêtements poudre. La finition brillante garantit une bonne lisibilité du texte et du symbole, y compris dans des environnements lumineux. La présentation en feuille avec trois panneaux permet d’équiper plusieurs points de charge et de standardiser la signalisation sur un même site.
Spécifications :
- Marque : Brady.
- Référence produit : 830167.
- Numéro de matériau Brady : B-7541.
- Type de panneau : avertissement.
- Description du pictogramme : « danger charge de la batterie en cours ».
- Numéro PIC : W026.
- Forme : triangle.
- Dimensions : 100,00 mm (base) x 87,00 mm (hauteur).
- Matériau : polyester laminé.
- Épaisseur : 0,099 mm.
- Couleur : noir sur jaune (RAL 1003).
- Finition : brillant.
- Adhésif : acrylique permanent.
- Quantité par paquet : 3 panneaux par feuille.
- Température d’application minimale : 10 °C.
- Température d’utilisation : de -40 °C à +110 °C.
Normes :
- ISO 7010 : garantit que le panneau de sécurité Brady « Danger charge de la batterie en cours » respecte la forme, la couleur et le pictogramme normalisés pour la signalisation de sécurité.
- REACH, absence de SVHC : indique que le matériau Brady B-7541 ne contient pas de substance extrêmement préoccupante.
Points forts
- Conformité à la norme ISO pour une signalisation harmonisée et immédiatement reconnaissable sur l’ensemble du site.
- Adhésif acrylique permanent adapté aux surfaces à faible énergie de surface, ce qui facilite la pose sur plastiques courants et revêtements poudre.
- Support en polyester laminé brillant qui offre une bonne résistance mécanique et contribue à maintenir la lisibilité du message dans le temps.
- Plage de température étendue de service qui permet l’utilisation du panneau Brady en locaux techniques, ateliers et zones de stockage non climatisées.
- Présentation par feuille de 3 panneaux qui simplifie l’équipement de plusieurs postes de charge avec une même référence.
- Adhésif acrylique permanent adapté aux surfaces à faible énergie de surface, ce qui facilite la pose sur plastiques courants et revêtements poudre.
- Support en polyester laminé brillant qui offre une bonne résistance mécanique et contribue à maintenir la lisibilité du message dans le temps.
- Plage de température étendue de service qui permet l’utilisation du panneau Brady en locaux techniques, ateliers et zones de stockage non climatisées.
- Présentation par feuille de 3 panneaux qui simplifie l’équipement de plusieurs postes de charge avec une même référence.
Applications
Le panneau 830167 s’emploie pour l’identification de sûreté et l’identification d’installations autour des zones de charge de batteries, par exemple sur les armoires de charge, les postes de maintenance ou les espaces de stockage associés. Il trouve sa place dans les ateliers de production, les zones logistiques ou les locaux techniques où des équipements électriques et des batteries doivent rester clairement signalés.
Informations techniques
Attributs
| Modèle | pictogramme |
|---|---|
| Matière | polyester |
| Longueur | 100 mm |
| Largeur | 87 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,88 € HT
/ 3 paquets
57,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours
