Plateforme de travail Tubesca Comabi 2272960


SHERPASCOPIC SALOON

Références
tubesca comabi :2272960
rubix :0750-7334735
PLATEFORME SHERPASCOPIC 3-4M SALOON
Résumé technique
Nombre d'échelons4
Hauteur de plate-forme0,95 m
Hauteur de travail maximale2,95 m

Détails articles : PLATEFORME SHERPASCOPIC 3-4M SALOON


La plate-forme SHERPASCOPIC à hauteur réglable pour un usage professionnel intensif. Le produit répond aux normes PIRL 93353 ; PIR 93352 ; EN131-7 et au décret 2004-924, il est labélisé NF.

Points forts

Garde-corps rigide 4 côtés avec portillon type Saloon à fermeture automatique Marches anti-dérapantes 80 mm (plan fixe) et 60 mm (plan télescopique)Porte-outils compartimenté amovible, résistance 25 kg, avec crochets intégrés (maxi 10kg) Tablette XL résistance 25 kg Plancher grand confort 590 x 400 mm antidérapant en aluminium Espace de travail ergonomique et confortableStabilisateurs rétractables à réglage millimétrique Système de réglage de la hauteur intuitif et sécurisé, réglage tous les 23 cmPlans télescopiques permettant le décalage de niveau Roues de déplacement tout-terrain Ø175 mm

Applications

Bâtiment, Second œuvre ; Construction, Gros œuvre ; Maintenance, Entretien

Informations techniques


Attributs
Nombre d'échelons4
Hauteur de plate-forme0,95 m
Hauteur de travail maximale2,95 m
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 005,91 HT
/ unité
3 607,09 TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours