Plateforme de travail Tubesca Comabi 2272921


SHERPASCOPIC PLIANT 5-7M SALOON

Références
tubesca comabi :2272921
rubix :0750-7334736
PLATEFORME SHERPASCOPIC PLIANT 5-7M SALOON
Résumé technique
Nombre d'échelons7
Hauteur de plate-forme1,61 m
Hauteur de travail maximale3,61 m

Détails articles : PLATEFORME SHERPASCOPIC PLIANT 5-7M SALOON


Plate-forme de travail télescopique SHERPASCOPIC 5-7 marches pliant à garde-corps saloon à fermeture et blocage automatique. Conçue pour un usage ultra-intensif, le réglage est simple et intuitif et rend le décalage de niveau possible.

Points forts

Garde-corps rigide 4 côtés avec portillon type Saloon à fermeture automatique et pliantMarches antidérapantes 80 mm (plan fixe) et 60 mm (plan télescopique)Porte-outils compartimenté amovible, résistance 25 kg, avec crochets intégrés (maxi 10kg)Tablette XL résistance 25 kgPlancher grand confort 590 x 400 mm antidérapant en aluminiumEspace de travail confortable et ergonomiqueStabilisateurs rétractables à réglage millimétriquePlans télescopiques permettant le décalage de niveauSystème de réglage de la hauteur intuitif et sécurisé, réglage tous les 23 cm Roues de déplacement tout-terrain Ø175 mm

Applications

Bâtiment, Second œuvre ; Construction, Gros œuvre ; Maintenance, Entretien

Informations techniques


Attributs
Nombre d'échelons7
Hauteur de plate-forme1,61 m
Hauteur de travail maximale3,61 m
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 494,67 HT
/ unité
5 393,60 TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours