Détails articles : PLATEFORME SHERPAMATIC 5M GC SALOON
La plate-forme Sherpamatic fixe en aluminium pour un usage ultra intensif et une hauteur de travail maximum de 3,88m. Le produit répond aux normes PIRL 93353 ; PIR 93352 ; EN131-7 et au décret 2004-924, il est labélisé NF.
Points forts
Garde-corps rigide 4 côtés avec portillon type Saloon à fermeture automatique
Marches antidérapantes 80 mm
Porte-outils compartimenté amovible, résistance 25 kg, avec crochets intégrés (maxi 10kg)
Tablette XL résistance 25 kg
Stabilisateurs rétractables à réglage millimétrique
Plancher grand confort 590 x 400 mm antidérapant en aluminiumEspace de travail confortable et ergonomiqueRoues de déplacement tout-terrain ⌀175 mm
Applications
Bâtiment, Second œuvre ; Construction, Gros œuvre ; Maintenance, Entretien