Passerelle Tubesca Comabi 2272157


SHERPAMATIC FIXE

Références
tubesca comabi :2272157
rubix :0750-7037008
ean :3178740098650
PLATEFORME SHERPAMATIC 7M TBA03-2010
Résumé technique
Hauteur de plate-forme1,65 m
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PLATEFORME SHERPAMATIC 7M TBA03-2010


Le grand confort sécurisé !,Sécurité,Portillon rigide semi-automatique,Stabilisateurs avec réglage millimétriques brevetés,Grand confort,Pas de 25cm,Roues de déplacement de 160mm,Plate forme de 600 X 420mm,Tablette porte outils2e main courante passer.3m 60d

Points forts

Le grand confort sécurisé !, Sécurité, Portillon rigide semi-automatique, 9, 99, Stabilisateurs avec réglage millimétrique breveté, Grand confort, Pas de 25cm, Roues de déplacement de 160mm, Plate forme de 600 X 420mm, Tablette porte outils, Grand confort de travail. Résistance forte.

Applications

Pour la construction, le bâtiment et la maintenance. Usage intensif sur sol plat.

Informations techniques


Attributs
Poids24.8
Hauteur de plate-forme1,65 m
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
975,50 HT
/ unité
1 170,60 TTC
  • Epuisé