Plateforme de travail Tubesca Comabi 02272156


SHERPAMATIC FIXE

Références
tubesca comabi :02272156
rubix :0750-7091667
ean :3178740098643
PLATEFORME SHERPAMATIC 6M TBA03-2010
Résumé technique
Nombre d'échelons6
Hauteur de plate-forme1,42 m
Hauteur de travail maximale3,42 m
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PLATEFORME SHERPAMATIC 6M TBA03-2010


Cette PIR-PIRL en aluminium est disponible de 3 à 8 marches s'impose comme étant la référence des plate-formes sécurisées. Ses montants renforcés, sa plate-forme large, ses stabilisateurs réglables, son garde-corps rigide semi-automatique, font du Sherpamatic un produit extrêmement robuste et stable. Il dispose d'un porte-outils, de roues de déplacement et de marches de 80 mm. Il répond aux normes PIR - PIRL et EN 131-7, au décret 2004-924 et est labellisé NF.*

Points forts

Le grand confort sécurisé ! Sécurité. Portillon rigide semi-automatique, 12, 52. Stabilisateurs avec réglage millimétrique breveté. Grand confort. Pas de 25cm. Roues de déplacement de 160mm. Plate forme de 600 X 420mm. Tablette porte outils.

Informations techniques


Attributs
Poids23.3
Nombre d'échelons6
Hauteur de plate-forme1,42 m
Hauteur de travail maximale3,42 m
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
992,89 HT
/ unité
1 191,47 TTC
  • Epuisé