Passerelle Tubesca Comabi 2272154


SHERPAMATIC FIXE

Références
tubesca comabi :2272154
rubix :0750-7031025
ean :3178740098629

Détails articles : PLATEFORME SHERPAMATIC 4M TBA03-2010


La plate forme légère télescopique,Sécurité,Articulation en acier,Garde-corps rigide à 360°,Sécurité maximum,Stabilisateur intégrés diam. 50mm avec système de fixation rapide et sûr ERGOBLOCK,Portillon semi-automatique rigide,Marches de 60mm,Verrouillage des plans Automatique,Plinthes Aluminium intégrées,Plate-forme large de 402 X 517mm,Adaptable,Tablettes porte outils en option,Décalage de niveau intégré,Roues de déplacement de 100mm,1 produit3 hauteurs de travail: 2,66m ; 2,90m ; 3,20m,RepliablePasserelle 9m -60 degres- 1000

Points forts

La plate forme légère télescopique !, Sécurité, Articulation en acier, 3, 48, Garde-corps rigide à 360°, Sécurité maximum, Stabilisateur intégrés diam. 50mm avec système de fixation rapide et sûr ERGOBLOCK, Portillon semi-automatique rigide, Marches de 60mm, Verrouillage des plans Automatique, Plinthes Aluminium intégrées, Plate-forme large de 402 X 517mm, Adaptable, Tablettes porte outils en option, Décalage de niveau intégré, Roues de déplacement de 100mm, 1 produit, 3 hauteurs de travail: 2, 66m ; 2, 90m ; 3, 20m, Repliable,

Informations techniques


Attributs
Poids20
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 496,60 HT
/ unité
1 795,92 TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours