Servante d'atelier Roebuck 7849751


Servante OPEN

Références
roebuck :7849751
rubix :R600-5308469
SERVANTE OPEN
Résumé technique
Nombre de tiroirs1
CouleurGris
Charge admissible40 kg
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : SERVANTE OPEN


Un chariot robuste pour les professionnels (mécaniciens, réparateurs, techniciens). Conçu pour que l'utilisateur puisse emmener avec lui les outils dont il a besoin et créer un espace de travail mobile.
Charge maximale 40 kg / tiroir
Poids net : 26 kg
Construction solide en tôle d'acier haute qualité
Plan de travail encastré avec tapis en caoutchouc pour une surface de travail "antiderapant"
Tiroir supérieur à ouverture à 100%, d'une profondeur de 80 mm
- Système anti basculement
- Des glissières téléscopiques avec roulements à billes télescopiques à faible friction permettent une ouverture aisée
• 2 étagères pour les outils volumineux , les grandes pièces et les lubrifiants etc.
Roulettes:
- 2 fixes,
- 1 pivotante,
- 1 pivotante avec blocage
Dimensions du tiroir et de l'étagère :
- Tiroir 1 : H 80 x l 525 x P 380 mm
- Étagère 1 : H 215 x l 525 x P 380 mm
- Étagère 2 : H 315 x l 525 x P 380 mm
Charge maximale 40 kg / tiroir
Poids net : 26 kg
Dimensions totales : H 930 (avec roulettes) x l 630 x P 450 mm

Informations techniques


Attributs
Poids26
Nombre de tiroirs1
CouleurGris
Charge admissible40 kg
Largeur930 mm
Profondeur630 mm
Hauteur450 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
449,61 HT
/ unité
539,53 TTC
Dont Eco-contribution : 3,38 TTC
  • En stock; expédié sous 24/48hrs