Servantes - Accessoire Fimm 880725325
SERVANTE ETABLI VERROUILLABLE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :880725325
Rubix :2413-5486678
Fabricant :880725325
EAN :3666025803797
Documents
Détails articles : SERVANTE ETABLI VERROUILLABLE GRILLAGEE - 1 PLATEAU
Châssis conçu pour des utilisations intensives entièrement mécano-soudé en tube de section 35 x 20 mm avec renforts sous plateaux. Plateaux encastrés. Portes grillagées en maille de 50 × 50 mm. Plateau intermédiaire réglable en hauteur.
Points forts
Le grand classique de chez FIMM entièrement grillagé avec 2 portes verrouillables. Robuste, notre servante établi mobile 500 kg se distingue par son châssis entièrement mécano-soudé en structure rectangulaire de forte section et par ses plateaux en bois médium. Elle est un vrai poste de travail mobile.
Informations techniques
Attributs
| Type | servante etabli verrouillable grillagee - 1 plateau |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
974,04 € HT
/ unité
1 168,85 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours

