Serre-joint Bessey LA80/22, Serrage: 800 mm | Saillie: 220 mm
Serre-joints a pompe LA
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bessey :LA80/22
Rubix :0135-5114518
EAN :3333331255786

Documents
Détails articles : SERRE JOINT A POMPE LA 80/22 S 800 MM UE3
Serre-joints à pompe LA22
- Puissance de serrage jusqu'à 10 000 N
- Saillie 140 à 220 mm
- Rail 40 x 9 et 45 x 12 mm en acier laminé protégé par cataphorèse
- Frein de blocage
- Protections plastiques aux mors
- Valet et coulisseau en fonte GS, protégés époxy
- Puissance de serrage jusqu'à 10 000 N
- Saillie 140 à 220 mm
- Rail 40 x 9 et 45 x 12 mm en acier laminé protégé par cataphorèse
- Frein de blocage
- Protections plastiques aux mors
- Valet et coulisseau en fonte GS, protégés époxy
Informations techniques
Attributs
| Serrage | 800 mm |
|---|---|
| Poids | 6,7 kg |
| Saillie | 220 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
325,31 € HT
/ unité
390,37 € TTC

- Livraison habituellement sous (37) jours
