Serre-joint Bessey LA60/20, Serrage: 600 mm | Saillie: 200 mm
Serre-joints a pompe LA
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bessey :LA60/20
Rubix :0135-5114613
EAN :3333331254178

Documents
Détails articles : SERRE JOINT A POMPE LA 60/20 S 600 MM UE5
Serre-joints à pompe LA20
- Puissance de serrage jusqu'à 10 000 N
- Saillie 140 à 220 mm
- Rail 40 x 9 et 45 x 12 mm en acier laminé protégé par cataphorèse
- Frein de blocage
- Protections plastiques aux mors
- Valet et coulisseau en fonte GS, protégés époxy
- Option rotule à la pompe
- Puissance de serrage jusqu'à 10 000 N
- Saillie 140 à 220 mm
- Rail 40 x 9 et 45 x 12 mm en acier laminé protégé par cataphorèse
- Frein de blocage
- Protections plastiques aux mors
- Valet et coulisseau en fonte GS, protégés époxy
- Option rotule à la pompe
Informations techniques
Attributs
| Serrage | 600 mm |
|---|---|
| Poids | 4,3 kg |
| Saillie | 200 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
167,58 € HT
/ unité
201,10 € TTC

- Livraison habituellement sous (34) jours
