Serre-joint Bessey LA200/15, Serrage: 2000 mm | Saillie: 150 mm
Serre-joints a pompe LA
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bessey :LA200/15
Rubix :0135-5083334
EAN :3333331252273

Documents
Détails articles : SERRE JOINT A POMPE LA200/15 S 2000 MM UE2
Serre-joints à pompe LA15
- Puissance de serrage jusqu'à 10 000 N
- Saillie 80 à 150 mm
- Rail 30 x 8 à 40 x 9 mm en acier laminé protégé par cataphorèse
- Frein de blocage
- Protections plastiques aux mors
- Valet et coulisseau en fonte GS, protégés époxy
- Puissance de serrage jusqu'à 10 000 N
- Saillie 80 à 150 mm
- Rail 30 x 8 à 40 x 9 mm en acier laminé protégé par cataphorèse
- Frein de blocage
- Protections plastiques aux mors
- Valet et coulisseau en fonte GS, protégés époxy
Informations techniques
Attributs
| Serrage | 2000 mm |
|---|---|
| Poids | 8,1 kg |
| Saillie | 150 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
153,91 € HT
/ unité
184,69 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
