Serre-joint Bessey APC80, Serrage: 800 mm | Saillie: 140 mm
Serre-joints a pompe AP
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bessey :APC80
Rubix :0135-5043472
EAN :3333331235092

Documents
Détails articles : SERRE JOINT A POMPE APC S 800MM UE3
Serre-joints à pompe APC poignée confort amovible
- Puissance de serrage jusqu'à 14 000 N
- Saillie 140 mm
- Rail 45 x 12 mm en acier étiré, cranté, zingué
- Frein de blocage
- Protections Evaprène
- Poignée confort amovible
- Puissance de serrage jusqu'à 14 000 N
- Saillie 140 mm
- Rail 45 x 12 mm en acier étiré, cranté, zingué
- Frein de blocage
- Protections Evaprène
- Poignée confort amovible
Informations techniques
Attributs
| Serrage | 800 mm |
|---|---|
| Poids | 5,9 kg |
| Saillie | 140 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
285,28 € HT
/ unité
342,34 € TTC

- Livraison habituellement sous (37) jours
