Serre-joint Bessey APC40, Serrage: 400 mm | Saillie: 140 mm
Serre-joints a pompe AP
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bessey :APC40
Rubix :0135-5179070
EAN :3333331235061

Documents
Détails articles : SERRE JOINT A POMPE APC S 400MM UE5
Serre-joints à pompe APC poignée confort amovible
- Puissance de serrage jusqu'à 14 000 N
- Saillie 140 mm
- Rail 45 x 12 mm en acier étiré, cranté, zingué
- Frein de blocage
- Protections Evaprène
- Poignée confort amovible
- Puissance de serrage jusqu'à 14 000 N
- Saillie 140 mm
- Rail 45 x 12 mm en acier étiré, cranté, zingué
- Frein de blocage
- Protections Evaprène
- Poignée confort amovible
Informations techniques
Attributs
| Serrage | 400 mm |
|---|---|
| Poids | 4,1 kg |
| Saillie | 140 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
216,12 € HT
/ unité
259,34 € TTC

- Livraison habituellement sous (34) jours
