Serre-joint Bessey APH150R, Serrage: 1500 mm | Saillie: 200 mm
Serre-joints a pompe AP
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bessey :APH150R
Rubix :0135-5179067
EAN :3333331237072

Documents
Détails articles : SERRE JOINT A POMPE APH S 1500MM OPTION R UE5
Serre-joints à pompe APH poignée confort amovible
- Puissance de serrage jusqu'à 12 000 N
- Saillie 200 mm
- Rail 40 x 9 mm en acier étiré, cranté, zingué
- Frein de blocage
- Protections Evaprène
- Poignée confort amovible
- Option rotule à la pompe
- Puissance de serrage jusqu'à 12 000 N
- Saillie 200 mm
- Rail 40 x 9 mm en acier étiré, cranté, zingué
- Frein de blocage
- Protections Evaprène
- Poignée confort amovible
- Option rotule à la pompe
Informations techniques
Attributs
| Serrage | 1500 mm |
|---|---|
| Poids | 7,05 kg |
| Saillie | 200 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
249,72 € HT
/ unité
299,66 € TTC

- Livraison habituellement sous (24) jours
