Serre-joint Bessey APH80, Serrage: 800 mm | Saillie: 200 mm
Serre-joints a pompe AP
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bessey :APH80
Rubix :0135-5021080
EAN :3333331234989

Documents
Détails articles : SERRE JOINT A POMPE APH S 800MM UE5
Serre-joints à pompe APH poignée confort amovible
- Puissance de serrage jusqu'à 12 000 N
- Saillie 200 mm
- Rail 40 x 9 mm en acier étiré, cranté, zingué
- Frein de blocage
- Protections Evaprène
- Poignée confort amovible
- Puissance de serrage jusqu'à 12 000 N
- Saillie 200 mm
- Rail 40 x 9 mm en acier étiré, cranté, zingué
- Frein de blocage
- Protections Evaprène
- Poignée confort amovible
Informations techniques
Attributs
| Serrage | 800 mm |
|---|---|
| Poids | 4,9 kg |
| Saillie | 200 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
250,39 € HT
/ unité
300,47 € TTC

- Livraison habituellement sous (37) jours
