Serre-joint Bessey APE150R, Serrage: 1500 mm | Saillie: 150 mm
Serre-joints a pompe AP
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bessey :APE150R
Rubix :0135-5179054
EAN :3333331236471

Documents
Détails articles : SERRE JOINT A POMPE APER 150 ROTULE S 1500 MM UE5
Serre-joints à pompe APH poignée confort amovible
- Puissance de serrage jusqu'à 12 000 N
- Saillie 200 mm
- Rail 40 x 9 mm en acier étiré, cranté, zingué
- Frein de blocage
- Protections Evaprène
- Poignée confort amovible
- Option rotule à la pompe
- Puissance de serrage jusqu'à 12 000 N
- Saillie 200 mm
- Rail 40 x 9 mm en acier étiré, cranté, zingué
- Frein de blocage
- Protections Evaprène
- Poignée confort amovible
- Option rotule à la pompe
Informations techniques
Attributs
| Serrage | 1500 mm |
|---|---|
| Poids | 6,65 kg |
| Saillie | 150 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
165,08 € HT
/ unité
198,10 € TTC

- Livraison habituellement sous (24) jours
