Serre-joint Bessey APE120R, Serrage: 1200 mm | Saillie: 150 mm
Serre-joints a pompe AP
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bessey :APE120R
Rubix :0135-5179053
EAN :3333331236464

Documents
Détails articles : SERRE JOINT A POMPE APER 120 ROTULE S 1200 MM UE5
Serre-joints à pompe APH poignée confort amovible
- Puissance de serrage jusqu'à 12 000 N
- Saillie 200 mm
- Rail 40 x 9 mm en acier étiré, cranté, zingué
- Frein de blocage
- Protections Evaprène
- Poignée confort amovible
- Option rotule à la pompe
- Puissance de serrage jusqu'à 12 000 N
- Saillie 200 mm
- Rail 40 x 9 mm en acier étiré, cranté, zingué
- Frein de blocage
- Protections Evaprène
- Poignée confort amovible
- Option rotule à la pompe
Informations techniques
Attributs
| Serrage | 1200 mm |
|---|---|
| Poids | 5,75 kg |
| Saillie | 150 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
148,25 € HT
/ unité
177,90 € TTC

- Livraison habituellement sous (24) jours
