Serre-joint Bessey APE100, Serrage: 1000 mm | Saillie: 150 mm
Serre-joints a pompe AP
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bessey :APE100
Rubix :0135-5021073
EAN :3333331234873

Documents
Détails articles : SERRE JOINT A POMPE APE S1000MM UE5
Serre-joints à pompe APE poignée confort amovible
- Puissance de serrage jusqu'à 12 000 N
- Saillie 150 mm
- Rail 40 x 9 mm en acier étiré, cranté, zingué
- Frein de blocage
- Protections Evaprène
- Poignée confort amovible
- Puissance de serrage jusqu'à 12 000 N
- Saillie 150 mm
- Rail 40 x 9 mm en acier étiré, cranté, zingué
- Frein de blocage
- Protections Evaprène
- Poignée confort amovible
Informations techniques
Attributs
| Serrage | 1000 mm |
|---|---|
| Poids | 5,1 kg |
| Saillie | 150 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
141,35 € HT
/ unité
169,62 € TTC

- Livraison habituellement sous (34) jours
