Serre-joint Bessey APBF60, Serrage: 600 mm | Saillie: 100 mm
Serre-joints a pompe AP
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bessey :APBF60
Rubix :0135-5179044
EAN :3333331234750

Documents
Détails articles : SERRE JOINT A POMPE APBF 60 S 600 MM UE5
Serre-joints à pompe
- APBF poignée confort amovible
- Puissance de serrage jusqu'à 12 000 N
- Saillie 100 mm
- Rail 40 x 9 mm en acier étiré, cranté, zingué
- Frein de blocage
- Protections Evaprène
- Poignée confort amovible
- APBF poignée confort amovible
- Puissance de serrage jusqu'à 12 000 N
- Saillie 100 mm
- Rail 40 x 9 mm en acier étiré, cranté, zingué
- Frein de blocage
- Protections Evaprène
- Poignée confort amovible
Informations techniques
Attributs
| Serrage | 600 mm |
|---|---|
| Poids | 3,5 kg |
| Saillie | 100 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
118,52 € HT
/ unité
142,22 € TTC

- Livraison habituellement sous (25) jours
