Serre-joint Bessey APB150R, Serrage: 1500 mm | Saillie: 100 mm
Serre-joints a pompe AP
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bessey :APB150R
Rubix :0135-5021065
EAN :3333331235474

Documents
Détails articles : SERRE JOINT A POMPE APB S1500MM OPTION R UE5
Serre-joints à pompe APB poignée confort amovible
- Puissance de serrage jusqu'à 12 000 N
- Saillie 100 mm
- Rail 35 x 9 mm en acier étiré, cranté, zingué
- Frein de blocage
- Protections Evaprène
- Poignée confort amovible
- Option rotule à la pompe
- Puissance de serrage jusqu'à 12 000 N
- Saillie 100 mm
- Rail 35 x 9 mm en acier étiré, cranté, zingué
- Frein de blocage
- Protections Evaprène
- Poignée confort amovible
- Option rotule à la pompe
Informations techniques
Attributs
| Serrage | 1500 mm |
|---|---|
| Poids | 4,75 kg |
| Saillie | 100 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
120,96 € HT
/ unité
145,15 € TTC

- Livraison habituellement sous (24) jours
