Serre-joint Bessey APB150, Serrage: 1500 mm | Saillie: 100 mm
Serre-joints a pompe AP
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bessey :APB150
Rubix :0135-5021064
EAN :3333331234699

Documents
Détails articles : SERRE JOINT A POMPE APB S1500MM UE5
Serre-joints à pompeAPB poignée confort amovible
- Puissance de serrage jusqu'à 12 000 N
- Saillie 100 mm
- Rail 35 x 9 mm en acier étiré, cranté, zingué
- Frein de blocage
- Protections Evaprène
- Poignée confort amovible
- Puissance de serrage jusqu'à 12 000 N
- Saillie 100 mm
- Rail 35 x 9 mm en acier étiré, cranté, zingué
- Frein de blocage
- Protections Evaprène
- Poignée confort amovible
Informations techniques
Attributs
| Serrage | 1500 mm |
|---|---|
| Poids | 4,7 kg |
| Saillie | 100 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
136,51 € HT
/ unité
163,81 € TTC

- Livraison habituellement sous (37) jours
