Serre-joint Bessey APB30, Serrage: 300 mm | Saillie: 100 mm
Serre-joints a pompe AP
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bessey :APB30
Rubix :0135-5021066
EAN :3333331234620

Documents
Détails articles : SERRE JOINT A POMPE APB S 300MM UE10
Serre-joints à pompe APB poignée confort amovible
- Puissance de serrage jusqu'à 12 000 N
- Saillie 100 mm
- Rail 35 x 9 mm en acier étiré, cranté, zingué
- Frein de blocage
- Protections Evaprène
- Poignée confort amovible
- Puissance de serrage jusqu'à 12 000 N
- Saillie 100 mm
- Rail 35 x 9 mm en acier étiré, cranté, zingué
- Frein de blocage
- Protections Evaprène
- Poignée confort amovible
Informations techniques
Attributs
| Serrage | 300 mm |
|---|---|
| Poids | 2,2 kg |
| Saillie | 100 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
84,99 € HT
/ unité
101,99 € TTC

- Livraison habituellement sous (34) jours
