Serre-joint Bessey APA40R, Serrage: 400 mm | Saillie: 80 mm
Serre-joints a pompe AP
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bessey :APA40R
Rubix :0135-5021055
EAN :3333331235306

Documents
Détails articles : SERRE JOINT A POMPE APA S 400MM OPTION R UE10
Serre-joints à pompe APA poignée confort amovible
- Puissance de serrage jusqu'à 12 000 N
- Saillie 80 mm
- Rail 30 x 8 mm en acier étiré, cranté, zingué
- Frein de blocage
- Protections Evaprène
- Poignée confort amovible
- Option rotule à la pompe
- Puissance de serrage jusqu'à 12 000 N
- Saillie 80 mm
- Rail 30 x 8 mm en acier étiré, cranté, zingué
- Frein de blocage
- Protections Evaprène
- Poignée confort amovible
- Option rotule à la pompe
Informations techniques
Attributs
| Serrage | 400 mm |
|---|---|
| Poids | 1,95 kg |
| Saillie | 80 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,17 € HT
/ unité
74,60 € TTC

- Livraison habituellement sous (25) jours
