Serre-joint Bahco QCB-150, Serrage: 150 mm

Serre joint

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Bahco :QCB-150
Rubix :0034-5362799
EAN :7314150135912
SERRE JOINTS AUTOMATIQUE 150MM

Résumé technique

Serrage150 mm

Documents

Détails articles : SERRE JOINTS AUTOMATIQUE 150MM


Le serre-joint QCB de Bahco exerce une force de serrage de 200 kg et couvre une plage d'ouverture allant jusqu'à 1 250 mm. Conçu pour le serrage comme pour l'écartement, il s'adapte à des travaux variés en atelier ou sur chantier.

Caractéristiques :
Le serre-joint QCB développe une force de 200 kg grâce à un mécanisme de gâchette à vitesse variable. La puissance augmente progressivement à mesure que la tête entre en contact avec la pièce, ce qui facilite l'atteinte d'une force de serrage élevée sans effort brusque. Un bouton dédié permet de basculer facilement l'outil en mode écarteur.

Les mors amovibles à rainure en V s'adaptent à différentes formes de pièces et peuvent être remplacés selon les besoins. Le mécanisme de desserrage est facile d'accès, ce qui simplifie la manipulation en cours d'utilisation. Enfin, la poignée a été pensée pour un usage dans n'importe quel angle, de haut en bas comme de l'avant vers l'arrière.

Spécifications :
• Force de serrage maximale : 200 kg
• Hauteur de la tête : 95 mm
• Fonction : serre-joint automatique convertible en écarteur
• Mors : amovibles avec rainure en V

Selon la référence :
• QCB-150 : longueur 456 mm ; ouverture maximale 150 mm ; poids 970 g
• QCB-300 : longueur 606 mm ; ouverture maximale 300 mm ; poids 1 044 g
• QCB-450 : longueur 756 mm ; ouverture maximale 450 mm ; poids 1 200 g
• QCB-600 : longueur 906 mm ; ouverture maximale 600 mm ; poids 1 320 g
• QCB-900 : longueur 1 206 mm ; ouverture maximale 900 mm ; poids 1 590 g
• QCB-1250 : longueur 1 556 mm ; ouverture maximale 1 250 mm ; poids 1 850 g

Points forts

• Le mécanisme de gâchette à vitesse variable permet d’obtenir une force de serrage élevée sans effort constant sur la gâchette
• Le bouton écarteur permet de passer d'une fonction à l'autre sans changer d'outil
• Les mors à rainure en V limitent le glissement sur des pièces de formes variées
• Le mécanisme de desserrage est facilement accessible
• La poignée s’utilise sous plusieurs angles pour adapter la position de travail

Applications

Ce serre-joint est adapté aux opérations de maintien, de serrage et d'écartement de pièces lors des travaux de montage, d'assemblage, de collage, de perçage ou de soudage. En mode écarteur, il convient aux opérations de démontage où deux éléments doivent être séparés avec contrôle, par exemple lors du retrait d'une pièce coincée ou de l'ouverture d'un assemblage. La poignée facilite également l'usage dans des espaces réduits ou des positions de travail contraintes, notamment lors d'interventions en hauteur ou en angle.

Informations techniques


Attributs
Serrage150 mm
319,50 HT
/ 6 unités
383,40 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours