Serre-joint Stanley FMHT83277-0, Serrage: 900 mm
SERRE-JOINT L GDE PUISSANCE 900MM FATMAX
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Stanley :FMHT83277-0
Rubix :5511-5543789
Fabricant :FMHT832770
EAN :3253560832773
Documents
Détails articles : SERRE-JOINT L GDE PUISSANCE 900 MM FATMAX
Puissance de serrage 136 kg/m² - Se transforme facilement en écarteur : déblocage des mâchoires par simple pression sur le bouton - Poignée ergonomique antidérapante - Rail en acier en I - Corps en nylon renforcé - Profondeur de la mâchoire 80 mm - Patins amovibles non marquants protégeant les matériaux
Informations techniques
Attributs
| Serrage | 900 mm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,56 € HT
/ unité
54,67 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
