Serre-joint Bessey GZ60KN, Serrage: 600 mm | Saillie: 120 mm
Serre Joint G60Zkn
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bessey :GZ60KN
Rubix :0135-5039011
EAN :4008158034225

Documents
Détails articles : SERRE JOINT G60ZKN UE5
Points forts
Le profil monobloc pour une puissance et un maintien parfait au serrage. Trés maniables.
Applications
Pour le travail du bois et du métal.
Informations techniques
Attributs
| Serrage | 600 mm |
|---|---|
| Poids | 2,4 kg |
| Saillie | 120 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
172,69 € HT
/ unité
207,23 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
