Serre-joint Wilmart 3B308040

Serre joint 30X8- lg 40 cm - Saillie 90mm

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Wilmart :3B308040
Rubix :0130-5054011
EAN :8421097100404
SERRE JOINT A VIS P.BOIS 400MM SECTION 30X8 MM SAIL. 90MM

Documents

Détails articles : SERRE JOINT A VIS P.BOIS 400MM SECTION 30X8 MM SAIL. 90MM


Informations techniques


Attributs
68,09 HT
/ unité
81,71 TTC
Dont Eco-contribution : 0,02 TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours