Mon compte
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Catalogue Marques Exclusives
Trouver votre agence
Outillage & Métrologie
(21 162)
Entretien et réparation
(2 526)
Fixation et montage
(45 030)
Protection - Sécurité - Hygiène
(23 474)
Equipement
(9 532)
Usinage
(29 672)
Soudage
(1 776)
Transmission
(62 837)
Pneumatique et fluiditique
(30 532)
Déstockage
(1 993)
Nos Marques Exclusives
Les Essentiels
< Retour
Catégories RUBIX
Fixation et montage
Matériaux de fixation
Matériel de serrage
Bandes de serrage
Bande de liage / d'attache
SERRE-CABLES SIMPLEX D 10 INOX A4 9627410
Bande de liage / d'attache Spartex 9627410
Serre-câbles Simplex
Références
spartex :
9627410
rubix :
U600-8296319
fabricant :
9627410
ean :
4043377190543
Résumé technique
Longueur
42
mm
Type
Serre-câbles Simplex
Matériau/finition
Acier inoxydable
Voir toutes les caractéristiques
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : SERRE-CABLES SIMPLEX D 10 INOX A4 9627410
Serre-câbles Simplex A4 10X
Informations techniques
Attributs
Poids
0.95
Longueur
42
mm
Type
Serre-câbles Simplex
Matériau/finition
Acier inoxydable
Diamètre
10
mm
Norme
Art. 9627
Type de métal
A4
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
112,69
€
HT
/ 10
unités
135,23
€
TTC
Epuisé
Voir les références (7)
ALERTE DISPONIBILITÉ
Créer un PDF à partir du produit