Mon compte
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Catalogue Marques Exclusives
Trouver votre agence
Outillage & Métrologie
(21 162)
Entretien et réparation
(2 526)
Fixation et montage
(45 030)
Protection - Sécurité - Hygiène
(23 474)
Equipement
(9 532)
Usinage
(29 672)
Soudage
(1 776)
Transmission
(62 837)
Pneumatique et fluiditique
(30 532)
Déstockage
(1 993)
Nos Marques Exclusives
Les Essentiels
< Retour
Catégories RUBIX
Fixation et montage
Matériaux de fixation
Matériel de serrage
Bandes de serrage
Outil pour câble d'attache
SERRE CABLE DOUBLE D.2 INOX A4 UE=10
Outil pour câble d'attache Acton 649082
Serre-câble plat double - inox A4 (Modèle 64908)
Références
acton :
649082
rubix :
5668-7120567
ean :
3604880111114
Résumé technique
Serrage utile
2
mm
Longueur
30
mm
Voir toutes les caractéristiques
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : SERRE CABLE DOUBLE D.2 INOX A4 UE=10
Informations techniques
Attributs
Poids
0.01
Serrage utile
2
mm
Longueur
30
mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
18,30
€
HT
/ 10
unités
21,96
€
TTC
Livraison estimée 5 -20 jours
Créer un PDF à partir du produit